EATON - Scheibe 1 PU ISO 7010 Al-Leucht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071354242
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - nach unten
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539336969
Sonepar Artikelnummer
120801953
Hersteller Artikelnummer
40071354242
Hersteller Typ
SCHEIBE 1 PU ISO 7010 AL-LEUCHT
Hersteller Artikel Nr.:
40071354242
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
nach unten
Doppelseitig:
Nein
Länge:
330 mm
Breite:
175 mm
Erkennungsweite:
32 m
Materialstärke:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.200 kg


