Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Scheibe 46011 PO ISO 7010, EKW 60m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Scheibe 46011 PO ISO 7010, EKW 60m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40071354210

  • Ausführung - Einlegeblatt/-platte

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - geradeaus/nach oben

  • Doppelseitig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539349419

Sonepar Artikelnummer

121269087

Hersteller Artikelnummer

40071354210

Hersteller Typ

SCHEIBE 46011 PO ISO 7010

Hersteller Artikel Nr.:

40071354210

Ausführung:

Einlegeblatt/-platte

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

geradeaus/nach oben

Doppelseitig:

Nein

Länge:

649 mm

Breite:

3 mm

Erkennungsweite:

60 m

Materialstärke:

3 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.800 kg

Eaton 46011 LED-Abdeckung Piktogramm Pfeil nach oben, ISO 7010