EATON - SCHEIBE 9 BLIND KPL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071351199
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - sonstige
Richtung - sonstige
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539334309
Sonepar Artikelnummer
120801913
Hersteller Artikelnummer
40071351199
Hersteller Typ
SCHEIBE 9 BLIND KPL
Hersteller Artikel Nr.:
40071351199
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
sonstige
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
Nein
Länge:
615 mm
Breite:
330 mm
Materialstärke:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054940
Gewicht:
0.700 kg


