EATON - Scheibe 9 PU ISO 7010 Al-Leucht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071354262
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - nach unten
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539338611
Sonepar Artikelnummer
120801954
Hersteller Artikelnummer
40071354262
Hersteller Typ
40071354262
Hersteller Artikel Nr.:
40071354262
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
nach unten
Doppelseitig:
Nein
Länge:
615 mm
Breite:
330 mm
Erkennungsweite:
60 m
Materialstärke:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.700 kg


