EATON - SCHEIBE BLIND KPL RZ 134

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071345563
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - sonstige
Richtung - sonstige
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539332886
Sonepar Artikelnummer
120801880
Hersteller Artikelnummer
40071345563
Hersteller Typ
40071345563
Hersteller Artikel Nr.:
40071345563
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
sonstige
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
Nein
Länge:
180 mm
Breite:
65 mm
Materialstärke:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.030 kg


