EATON - SCHEIBE BLIND STYLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071345987
Ausführung - Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms - sonstige
Richtung - sonstige
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539060703
Sonepar Artikelnummer
120801881
Hersteller Artikelnummer
40071345987
Hersteller Typ
SCHEIBE BLIND STYLE
Hersteller Artikel Nr.:
40071345987
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
sonstige
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
Nein
Länge:
335 mm
Breite:
165 mm
Erkennungsweite:
32 m
Materialstärke:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.160 kg


