EATON - SCHEIBE PL ISO 7010 RZ134

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071354290
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - links
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539338543
Sonepar Artikelnummer
120801955
Hersteller Artikelnummer
40071354290
Hersteller Typ
40071354290
Hersteller Artikel Nr.:
40071354290
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
links
Doppelseitig:
Nein
Länge:
180 mm
Breite:
65 mm
Erkennungsweite:
12 m
Materialstärke:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054940
Gewicht:
0.030 kg


