EATON - SCHEIBE PL/PR 1503-1803 LED ISO7010 (20)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071354620
Ausführung - Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - links
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539329145
Sonepar Artikelnummer
120801962
Hersteller Artikelnummer
40071354620
Hersteller Typ
SCHEIBE PL/PR 1503-1803 LED ISO7010
Hersteller Artikel Nr.:
40071354620
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
links
Doppelseitig:
Nein
Länge:
240 mm
Breite:
150 mm
Erkennungsweite:
20 m
Materialstärke:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054940
Gewicht:
0.860 kg


