EATON - SCHEIBE PL/PR 1503-1803 LED ISO7010 (30)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071354630
Ausführung - Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - links
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539329176
Sonepar Artikelnummer
120801964
Hersteller Artikelnummer
40071354630
Hersteller Typ
SCHEIBE PL/PR 1504-1904 LED ISO7010
Hersteller Artikel Nr.:
40071354630
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
links
Doppelseitig:
Nein
Länge:
320 mm
Breite:
210 mm
Erkennungsweite:
28 m
Materialstärke:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.540 kg


