Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schellenanschlusszubehör für die Größe NH00

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schellenanschlusszubehör für die Größe NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 179773

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081748891

Sonepar Artikelnummer

120802715

Hersteller Artikelnummer

179773

Hersteller Typ

Z-NHW-00-BK

Hersteller Artikel Nr.:

179773

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

Schellenanschlusszubehör für die Größe NH00, Schienenmittenabstand 60 mm, Entspricht der Norm IEC 60947-1:2007 + A1:2010 und IEC 60947-3:2008 + A1:2012