Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenhalter 2500A 4L 2x100x10mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenhalter 2500A 4L 2x100x10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 294117

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 2500 A

  • Schienenabstand - 180 mm

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082941178

Sonepar Artikelnummer

121282975

Hersteller Artikelnummer

294117

Hersteller Typ

XBSB254-100

Hersteller Artikel Nr.:

294117

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

2500 A

Schienenabstand:

180 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.300 kg

Hauptsammelschienenträger, 4-polig, 2 Reihen pro Phase, 2500 A, Stahlblech mit Kunststoffanbau, Einbau in einen Abschnitt, Montagematerial im Lieferumfang enthalten