EATON - Schienenhalter, aussen, universal, KSX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138268
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 3200 A
Schienenabstand - 0 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081350483
Sonepar Artikelnummer
120802464
Hersteller Artikelnummer
138268
Hersteller Typ
KSX-34P-EXT
Hersteller Artikel Nr.:
138268
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
3200 A
Schienenabstand:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
4.580 kg
KSX-System für Verteilereinspeisung, Einsatz im Außenbereich im typgeprüften Energieverteiler xEnergy und Schaltschrank XVT, inklusive Befestigungsklammern, Befestigungsschrauben, und Halterungen für Abdeckungen, Kurzschlussfestigkeit 110 kA, 3-4-polig, Bemessungsbetriebsstrom Ie = 3200 A, verwendbar für Kupferleiter 30 x 10 mm, Doppel-T-Profil, Dreifach-T-Profil, Externe Verwendung in Schaltanlage


