Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenhalter, Hauptsammelschiene hinten, bis 1600A, 4L

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenhalter, Hauptsammelschiene hinten, bis 1600A, 4L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283865

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 1600 A

  • Schienenabstand - 180 mm

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082838652

Sonepar Artikelnummer

120505583

Hersteller Artikelnummer

283865

Hersteller Typ

XBSB164

Hersteller Artikel Nr.:

283865

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

1600 A

Schienenabstand:

180 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.680 kg

Sammelschienenträger, Haupt-Busbar hinten, bis zu 1600A, 4C, inklusive Befestigungsmaterial