Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenhalter, Hauptsammelschiene hinten, bis 2000A, 3L

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenhalter, Hauptsammelschiene hinten, bis 2000A, 3L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283866

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsstrom - 2000 A

  • Schienenabstand - 180 mm

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082838669

Sonepar Artikelnummer

120505584

Hersteller Artikelnummer

283866

Hersteller Typ

XBSB203

Hersteller Artikel Nr.:

283866

Polzahl:

3

Max. Bemessungsstrom:

2000 A

Schienenabstand:

180 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

3.300 kg

Schienenhalter, Hauptsammelschiene hinten, bis 2000A, 3L, mit Montagematerial