Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenhalter, Hauptsammelschiene hinten, bis 2000A, 4L

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenhalter, Hauptsammelschiene hinten, bis 2000A, 4L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283867

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 2000 A

  • Schienenabstand - 180 mm

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082838676

Sonepar Artikelnummer

120802984

Hersteller Artikelnummer

283867

Hersteller Typ

XBSB204

Hersteller Artikel Nr.:

283867

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

2000 A

Schienenabstand:

180 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

4.480 kg

Sammelschienenträger, Haupt-Busbar hinten, bis zu 2000A, 4C, inklusive Befestigungsmaterial