Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenhalter, Hauptsammelschiene hinten, bis 2500A, 3L

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenhalter, Hauptsammelschiene hinten, bis 2500A, 3L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285515

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsstrom - 2500 A

  • Schienenabstand - 180 mm

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082855154

Sonepar Artikelnummer

120212500

Hersteller Artikelnummer

285515

Hersteller Typ

XBSB253

Hersteller Artikel Nr.:

285515

Polzahl:

3

Max. Bemessungsstrom:

2500 A

Schienenabstand:

180 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.760 kg

Hauptsammelschienenhalter, 3 Pole, 2 Reihen pro Phase, 2500A, Stahlblech mit Kunststoffaufsatz, Montage im Felde, inklusive Montagematerial