Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenhalter HS fuer N 3200A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenhalter HS fuer N 3200A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 284749

  • Polzahl - 0

  • Max. Bemessungsstrom - 3200 A

  • Schienenabstand - 0 mm

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082847494

Sonepar Artikelnummer

121282839

Hersteller Artikelnummer

284749

Hersteller Typ

XBSN32

Hersteller Artikel Nr.:

284749

Polzahl:

0

Max. Bemessungsstrom:

3200 A

Schienenabstand:

0 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.120 kg

Sammelschienenträger für Neutralleiter, einschließlich Blechwinkel und Schrauben, Querunterstützung, hS für N 3200 A, Querschnitte voller N: 3 x 80 x 10 mm²