Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenhalter, HS für N 1600A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenhalter, HS für N 1600A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 284747

  • Polzahl - 0

  • Max. Bemessungsstrom - 1600 A

  • Schienenabstand - 0 mm

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082847470

Sonepar Artikelnummer

120505607

Hersteller Artikelnummer

284747

Hersteller Typ

XBSN16

Hersteller Artikel Nr.:

284747

Polzahl:

0

Max. Bemessungsstrom:

1600 A

Schienenabstand:

0 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.020 kg

Sammelschienenträger für Neutralleiter, einschließlich Blechwinkel und Schrauben, Querunterstützung, hS für N 1600 A, Querschnitte voller N: 2 x 40 x 10 mm²