Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenhalter, HS für N 4000A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenhalter, HS für N 4000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 284750

  • Polzahl - 0

  • Max. Bemessungsstrom - 4000 A

  • Schienenabstand - 0 mm

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082847500

Sonepar Artikelnummer

120212499

Hersteller Artikelnummer

284750

Hersteller Typ

XBSN40

Hersteller Artikel Nr.:

284750

Polzahl:

0

Max. Bemessungsstrom:

4000 A

Schienenabstand:

0 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.101 kg

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sammelschienenträger, MB für N 4000 A