EATON - Schienenhalter, HS für PEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283872
Polzahl - 0
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 0 mm
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082838720
Sonepar Artikelnummer
120212492
Hersteller Artikelnummer
283872
Hersteller Typ
XBSP
Hersteller Artikel Nr.:
283872
Polzahl:
0
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
0 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.400 kg
Sammelschienenträger für PE-/PEN-Leiter, für flache Kupferstange 10 mm, einschließlich Schrauben


