EATON - Schienenhalter HS für PEN vorne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 168118
Polzahl - 0
Max. Bemessungsstrom - 2000 A
Schienenabstand - 0 mm
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081646944
Sonepar Artikelnummer
121277220
Hersteller Artikelnummer
168118
Hersteller Typ
XBSPF
Hersteller Artikel Nr.:
168118
Polzahl:
0
Max. Bemessungsstrom:
2000 A
Schienenabstand:
0 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.400 kg
Sammelschienenhalter für PE/PEN-Leiter, für Flachkupfer 10 mm, inklusive Schrauben


