Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenhalter HSH bis 1600A 3L

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenhalter HSH bis 1600A 3L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110268

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsstrom - 1600 A

  • Schienenabstand - 180 mm

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081098088

Sonepar Artikelnummer

121269604

Hersteller Artikelnummer

110268

Hersteller Typ

XBSB163-STS

Hersteller Artikel Nr.:

110268

Polzahl:

3

Max. Bemessungsstrom:

1600 A

Schienenabstand:

180 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

3.000 kg

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sammelschienenträger, MB hinten, bis zu 1600A, 3C