Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenhalter HSH bis 2000A 3L

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenhalter HSH bis 2000A 3L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110270

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsstrom - 2000 A

  • Schienenabstand - 180 mm

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081098101

Sonepar Artikelnummer

121269606

Hersteller Artikelnummer

110270

Hersteller Typ

XBSB203-STS

Hersteller Artikel Nr.:

110270

Polzahl:

3

Max. Bemessungsstrom:

2000 A

Schienenabstand:

180 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

3.300 kg

Hauptsammelschienenhalter, Montagelage hinten, Niro, 3 polig, minimale Feldtiefe 600mm, 2000A, Sammelschienenquerschnitt 2x60x10 mm²