Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenhalter HSH bis 2500A 4L

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenhalter HSH bis 2500A 4L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110273

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 2500 A

  • Schienenabstand - 180 mm

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081098132

Sonepar Artikelnummer

121269609

Hersteller Artikelnummer

110273

Hersteller Typ

XBSB254-STS

Hersteller Artikel Nr.:

110273

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

2500 A

Schienenabstand:

180 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

3.800 kg

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenträger, MB hinten, bis zu 2500A, 4C