Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenhalter HSH bis 2500A 4L

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenhalter HSH bis 2500A 4L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285516

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 2500 A

  • Schienenabstand - 180 mm

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082855161

Sonepar Artikelnummer

121282867

Hersteller Artikelnummer

285516

Hersteller Typ

XBSB254

Hersteller Artikel Nr.:

285516

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

2500 A

Schienenabstand:

180 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

4.440 kg

Hauptsammelschienenhalter, 4 Pole, 2 Reihen pro Phase, 2500A, Stahlblech mit Kunststoffaufsatz, Montage im Felde, inklusive Montagematerial