Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenhalter HSH bis 3200A 3L

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenhalter HSH bis 3200A 3L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283868

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsstrom - 3200 A

  • Schienenabstand - 180 mm

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082838683

Sonepar Artikelnummer

121282589

Hersteller Artikelnummer

283868

Hersteller Typ

XBSB323

Hersteller Artikel Nr.:

283868

Polzahl:

3

Max. Bemessungsstrom:

3200 A

Schienenabstand:

180 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

3.500 kg

Sammelschienenträger, Haupt-Busbar hinten, bis zu 3200A, 3C, inklusive Befestigungsmaterial