Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenhalter HSH bis 3200A 4L

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenhalter HSH bis 3200A 4L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102580

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 3200 A

  • Schienenabstand - 180 mm

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081024407

Sonepar Artikelnummer

121269416

Hersteller Artikelnummer

102580

Hersteller Typ

XBSB324-100

Hersteller Artikel Nr.:

102580

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

3200 A

Schienenabstand:

180 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

4.000 kg

Hauptsammelschienenträger für Schienenlage hinten, 4polige Ausführung, für Kupferquerschnitt 3x100x10 pro Phase, Basisträger besteht aus Edelstahl mit 2mm Stärke.