Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenhalter HSH bis 4000A 4L

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenhalter HSH bis 4000A 4L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283871

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 4000 A

  • Schienenabstand - 180 mm

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082838713

Sonepar Artikelnummer

121282592

Hersteller Artikelnummer

283871

Hersteller Typ

XBSB404

Hersteller Artikel Nr.:

283871

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

4000 A

Schienenabstand:

180 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

4.000 kg

Sammelschienenträger, Haupt-Busbar hinten, bis zu 4000A, 4C, inklusive Befestigungsmaterial