Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenhalter HSO 60mm 1600A 3/4L

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenhalter HSO  60mm 1600A 3/4L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283877

  • Polzahl - 0

  • Max. Bemessungsstrom - 1600 A

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082838775

Sonepar Artikelnummer

121282595

Hersteller Artikelnummer

283877

Hersteller Typ

XBST16-1

Hersteller Artikel Nr.:

283877

Polzahl:

0

Max. Bemessungsstrom:

1600 A

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.400 kg

Schienenhalter, HSO, 60mm, 1600A, 3/4L, mit Montagematerial