Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenhalter HSO 60mm 800A 3/4L

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenhalter HSO  60mm  800A 3/4L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283873

  • Polzahl - 0

  • Max. Bemessungsstrom - 800 A

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082838737

Sonepar Artikelnummer

121282593

Hersteller Artikelnummer

283873

Hersteller Typ

XBST08-1

Hersteller Artikel Nr.:

283873

Polzahl:

0

Max. Bemessungsstrom:

800 A

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.200 kg

Sammelschienenträger, MB oben, 60mm, 800A, 3/4C, inklusive Befestigungsmaterial