EATON - Schienenhalter Teil links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144594
Polzahl - 0
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 0 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081411009
Sonepar Artikelnummer
121271209
Hersteller Artikelnummer
144594
Hersteller Typ
XBSB-L
Hersteller Artikel Nr.:
144594
Polzahl:
0
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
0 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.125 kg
Kunststoff-Sammelschienenträger, links


