EATON - Schienenhalter Teil rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144593
Polzahl - 0
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 0 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081410996
Sonepar Artikelnummer
121271208
Hersteller Artikelnummer
144593
Hersteller Typ
XBSB-R
Hersteller Artikel Nr.:
144593
Polzahl:
0
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
0 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.125 kg
Sammelschienenhalter aus Kunststoff, rechts


