Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenhalter VS 60mm 1600A 3/4L

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenhalter    VS  60mm 1600A 3/4L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283892

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082838928

Sonepar Artikelnummer

121282603

Hersteller Artikelnummer

283892

Hersteller Typ

XDSF16

Hersteller Artikel Nr.:

283892

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.800 kg

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Verteilschienen-Halterung, 60mm, 1600A, 3/4C