EATON - Schienenhalter, VS für N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283894
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 120 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082838942
Sonepar Artikelnummer
120505090
Hersteller Artikelnummer
283894
Hersteller Typ
XDSFN
Hersteller Artikel Nr.:
283894
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
160 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.250 kg


