EATON - Schienenstützer 25X25X1150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141873
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 25 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081386055
Sonepar Artikelnummer
121271011
Hersteller Artikelnummer
141873
Hersteller Typ
XNNS-25X25
Hersteller Artikel Nr.:
141873
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
1150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.300 kg


