EATON - Schienenstützer 30X15X1150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133071
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 100 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081299348
Sonepar Artikelnummer
121270172
Hersteller Artikelnummer
133071
Hersteller Typ
XNNS-30X15
Hersteller Artikel Nr.:
133071
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
1150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
4.700 kg


