EATON - Schienenstützer, 30x30x1150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141872
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081386048
Sonepar Artikelnummer
120802481
Hersteller Artikelnummer
141872
Hersteller Typ
XNNS-30X30
Hersteller Artikel Nr.:
141872
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
1150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.880 kg


