EATON - Schienenstützer, 50x10x1150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141874
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081386062
Sonepar Artikelnummer
120925457
Hersteller Artikelnummer
141874
Hersteller Typ
XNNS-50X10
Hersteller Artikel Nr.:
141874
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
1150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.160 kg


