EATON - Schienenstützer, glasfaserverstärkter Kunststoff, HxBxT=30x20x1150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133072
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 20 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081299355
Sonepar Artikelnummer
120925448
Hersteller Artikelnummer
133072
Hersteller Typ
XNNS-30X19
Hersteller Artikel Nr.:
133072
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
1150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.900 kg


