EATON - Schienenstützer, glasfaserverstärkter Kunststoff, HxBxT=30x30x1300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133073
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081299362
Sonepar Artikelnummer
120507063
Hersteller Artikelnummer
133073
Hersteller Typ
XNNS-30X30X1300
Hersteller Artikel Nr.:
133073
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
1300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.100 kg


