Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenträger 1-pol, Profil bis 720 mm²

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenträger 1-pol, Profil bis 720 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 302105

  • Polzahl - 1

  • Max. Bemessungsstrom - 1600 A

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238155701

Sonepar Artikelnummer

121283120

Hersteller Artikelnummer

302105

Hersteller Typ

BBS-1/PR-N-PE

Hersteller Artikel Nr.:

302105

Polzahl:

1

Max. Bemessungsstrom:

1600 A

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.130 kg

IEC-Sammelschienenträger, 60-mm-System, Bemessungsbetriebsstrom le = 1600 A, Pole=1, verwendbar für Doppel-T-Profil, für Aufputzmontage von N oder PE-Schiene, für Anbau an BBS-3/PR oder individuelle Verwendung, temperaturbeständig bis 125 °C, Kriechstromfestigkeit CTI 600, selbstauslöschend UL 94, RAL 7035, Thermoplast, silikonfrei, chlorfrei, halogenfrei, Abstand zwischen Sammelschienenträgern entsprechend Kurzschlussfestigkeitsdiagram.