Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenträger, 1p, für Flachschienen, 630A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenträger, 1p, für Flachschienen, 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107161

  • Polzahl - 1

  • Max. Bemessungsstrom - 630 A

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081069248

Sonepar Artikelnummer

120212208

Hersteller Artikelnummer

107161

Hersteller Typ

BBS-1/FL

Hersteller Artikel Nr.:

107161

Polzahl:

1

Max. Bemessungsstrom:

630 A

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.068 kg

IEC-Sammelschienenträger, 60-mm-System, Bemessungsbetriebsstrom le = 630 A, Pole=1, verwendbar für 12 x 5/10, 20 x 5/10 und 30 x 5/10, mit Rastschieber zum Anpassen an jeweilige Schienengröße, mit innen liegenden Anschraublöchern, temperaturbeständig bis 120 °C, Kriechstromfestigkeit CTI 200, selbstauslöschend UL 94, RAL 7035, Thermoplast, silikonfrei, chlorfrei, halogenfrei, Abstand zwischen Sammelschienenträgern entsprechend Kurzschlussfestigkeitsdiagram, Zulassung nach UL