EATON - Schienenträger 3-polig, f. Flachschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138370
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 360 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081351503
Sonepar Artikelnummer
121270846
Hersteller Artikelnummer
138370
Hersteller Typ
BBS-3/FL-C
Hersteller Artikel Nr.:
138370
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
360 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.680 kg
Compact-Sammelschienenträger, 60-mm-System, Bemessungsbetriebsstrom le = 360 A, Pole = 3, verwendbar für 12 x 5/10, mit abnehmbarem Kontaktelement zur Anpassung der Sammelschienengröße, mit innen liegenden Anschraublöchern und integrierter Endabdeckung, temperaturbeständig bis 120 °C, Kriechstromfestigkeit CTI 200, selbstauslöschend UL 94, RAL 7035, Thermoplast, silikonfrei, chlorfrei, halogenfrei, Abstand zwischen Sammelschienenträgern entsprechend Kurzschlussfestigkeitsdiagram


