EATON - Schienenträger, 3p, für Flachschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107210
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 2500 A
Schienenabstand - 185 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081069736
Sonepar Artikelnummer
120802293
Hersteller Artikelnummer
107210
Hersteller Typ
BBS-3/FL-185
Hersteller Artikel Nr.:
107210
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
2500 A
Schienenabstand:
185 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.500 kg
Sammelschienenträger, 185-mm-System, Bemessungsbetriebsstrom le = 2500 A, Pole = 3, verwendbar für 30x10, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 100x10, 120x10, Doppel- und Dreifach-T-Profil, bohrfreie Montage von Sammelschienen, temperaturbeständig bis 120 °C, Kriechstromfestigkeit CTI 200, selbstauslöschend UL 94, RAL 7035, Thermoplast, silikonfrei, chlorfrei, halogenfrei, Abstand zwischen Sammelschienenträgern entsprechend Kurzschlussfestigkeitsdiagram


