EATON - Schienenträger, 3p, Profil bis 720qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107162
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 1600 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081069255
Sonepar Artikelnummer
120925405
Hersteller Artikelnummer
107162
Hersteller Typ
BBS-3/PR
Hersteller Artikel Nr.:
107162
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
1600 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.480 kg
IEC-/UL-Sammelschienenträger, 60-mm-System, Bemessungsbetriebsstrom le = 1600 A, Pole = 3, verwendbar für Doppel-T-Profil, als Außen- und Mittenträger geeignet, mit innen liegenden Anschraublöchern, temperaturbeständig bis 120 °C, Kriechstromfestigkeit CTI 200, selbstauslöschend UL 94, RAL 7035, Thermoplast, silikonfrei, chlorfrei, halogenfrei, Abstand zwischen Sammelschienenträgern entsprechend Kurzschlussfestigkeitsdiagram, Zulassung nach UL


