Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenträger, 4p, für Flachschienen, 630A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenträger, 4p, für Flachschienen, 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 138381

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 630 A

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081351619

Sonepar Artikelnummer

120382101

Hersteller Artikelnummer

138381

Hersteller Typ

BBS-4/FL

Hersteller Artikel Nr.:

138381

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

630 A

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.184 kg

IEC-Sammelschienenträger, 60-mm-System, Bemessungsbetriebsstrom le=630, Pole = 4, verwendbar für 12 x 5/10, 15x5/10, 20x5/10, 25x5/10, 30x5/10, mit Rastschieber zum Anpassen an jeweilige Schienengröße, mit innen liegenden Anschraublöchern, temperaturbeständig bis 120 °C, Kriechstromfestigkeit CTI 200, selbstauslöschend UL 94, RAL 7035, Thermoplast, silikonfrei, chlorfrei, halogenfrei, Abstand zwischen Sammelschienenträgern entsprechend Kurzschlussfestigkeitsdiagram