Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenträger, für CI-Gehäuse 187,5mm, HxT=12x5mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenträger, für CI-Gehäuse 187,5mm, HxT=12x5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 010774

  • Polzahl - 5

  • Max. Bemessungsstrom - 160 A

  • Schienenabstand - 40 mm

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080107743

Sonepar Artikelnummer

120204954

Hersteller Artikelnummer

010774

Hersteller Typ

SH0165/2

Hersteller Artikel Nr.:

010774

Polzahl:

5

Max. Bemessungsstrom:

160 A

Schienenabstand:

40 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.066 kg

Sammelschienenträger, für den Einsatz in den Gehäuseseitenwänden oder innerhalb von Gehäusen, Komponentenmontage auf Sammelschiene möglich, Sammelschienenträger-Abstände max. 375 mm, Sammelschienenmittenabstand 40 mm, Bemessungsbetriebsstrom le = 160 A, verwendbar für L1, L2, L3, PE, N: 12x5