Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenträger, für CI-Gehäuse 250mm, HxT=20x5(10,15)mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenträger, für CI-Gehäuse 250mm, HxT=20x5(10,15)mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 058247

  • Polzahl - 5

  • Max. Bemessungsstrom - 630 A

  • Schienenabstand - 50 mm

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080582472

Sonepar Artikelnummer

120204956

Hersteller Artikelnummer

058247

Hersteller Typ

SH0635/3

Hersteller Artikel Nr.:

058247

Polzahl:

5

Max. Bemessungsstrom:

630 A

Schienenabstand:

50 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.140 kg

Sammelschienenträger, für den Einsatz in den Gehäuseseitenwänden oder innerhalb von Gehäusen, Komponentenmontage auf Sammelschiene möglich, Sammelschienenträger-Abstände max. 375 mm, Sammelschienenmittenabstand 50 mm, Bemessungsbetriebsstrom le=250, 630A, verwendbar für L1, L2, L3, PE, N: 20x5, L1, L3: 20x10, N, PEN: 20 x 5, N: 20x15