Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenträger, für CI-Gehäuse 375mm , 2x HxT=30x10mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenträger, für CI-Gehäuse 375mm , 2x HxT=30x10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 062993

  • Polzahl - 5

  • Max. Bemessungsstrom - 1000 A

  • Schienenabstand - 50 mm

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080629931

Sonepar Artikelnummer

120204958

Hersteller Artikelnummer

062993

Hersteller Typ

SH1005/4

Hersteller Artikel Nr.:

062993

Polzahl:

5

Max. Bemessungsstrom:

1000 A

Schienenabstand:

50 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.263 kg

Sammelschienenträger, für den Einsatz in den Gehäuseseitenwänden oder innerhalb von Gehäusen, Komponentenmontage auf Sammelschiene möglich, Sammelschienenträger-Abstände max. 375 mm, Sammelschienenmittenabstand 50 mm, Bemessungsbetriebsstrom le = 1000 A, verwendbar für L1, L2, L3: 2 x 30 x10, PE, N: 30x 10