Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schienenträger, für CI-Gehäuse 375mm, 3x HxT=40x10mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schienenträger, für CI-Gehäuse 375mm, 3x HxT=40x10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 065366

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsstrom - 1600 A

  • Schienenabstand - 50 mm

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080653660

Sonepar Artikelnummer

120204959

Hersteller Artikelnummer

065366

Hersteller Typ

SH1603/4

Hersteller Artikel Nr.:

065366

Polzahl:

3

Max. Bemessungsstrom:

1600 A

Schienenabstand:

50 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.253 kg

Sammelschienenträger, für den Einsatz in den Gehäuseseitenwänden oder innerhalb von Gehäusen, Komponentenmontage auf Sammelschiene möglich, Sammelschienenträger-Abstände max. 375 mm, Sammelschienenmittenabstand 50 mm, Bemessungsbetriebsstrom le = 1600 A, verwendbar für L1, L2, L3: 3 x 40 x10